Fugenkratzer "Multistar" Arbeitsbreite 5 cm, Länge 20 cm

Artikelnummer: Z00512320
EAN: 4009269131001
Herstellernummer: 2730000
Fugenkratzer "Multistar" Arbeitsbreite 5 cm, Länge 20 cm
Inkl. Steuern: 10,35 € VE 1 Stück Netto 8,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fugenkratzer "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerkanten und Treppen
  • mit galvanisiertem, gehärtetem Stahlmesser
  • für alle Stiele geeignet
  • Arbeitsbreite 5 cm
  • Länge 20 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2730000
Bruttobreite (mm) 90
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 310
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 310273
Bezeichnung FK-M
Länge 20 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen