Ablaufhahn, 3/4 Zoll, NW 18, Kunststoff schwarz

Artikelnummer: Z00064301
EAN: 4023122371441
Ablaufhahn, 3/4 Zoll, NW 18, Kunststoff schwarz
Inkl. Steuern: 7,87 € VE 1 Stück Netto 6,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff schwarz · Anschlussgewinde 19,05 (¾") mm · NW 18 · für Transportbehälter schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Anschlussgewinde mm 19,05 (¾")
Material Kunststoff
Nennweite [mm] 18
für Inhalt (l) 210, 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen