• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

SCHELL COMFORT DIN-Eckregulierventil ½", mit Doppel-Rückflußverhinderer chrom

Artikelnummer:  
Z00368811 
EAN:  
4021163131321 
Herstellernummer:  
052760699 
Marke: 
SCHELL 
SCHELL

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,91 €

Netto 17,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie COMFORT
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Doppel-Rückflussverhinderer, Verlängerung, Rosette und zugfester Messing-Konus-Quetschverbindung mit Längenausgleich, selbstdichtendes Anschlussgewinde ASAG easy, eigensicher, COMFORT-Griff, für Armaturen mit ausziehbarer Handbrause, aus Messing DIN EN, Prüfzeichen: DIN-DVGW B0 0053, P-IX 212/IA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben