Hängeordner, schwarz, Hartpappe, 50 mm, für DIN A4

Artikelnummer: Z00023760
EAN: 4018206644528
Herstellernummer: 764452
Hängeordner, schwarz, Hartpappe, 50 mm, für DIN A4
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Stück Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

5Star™ Hängeordner, schwarz, Hartpappe, 50 mm (764452)
  • Hängeordner für gelochte Unterlagen im DIN A4 Dokumente
  • Stabiler Einband aus schwarzer Hartpappe (RC)
  • Mit Schlitzen, Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild
  • Zum Hängen und Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen