5Star™ Vollsichtreiter, transparent, 60mm breit, Inh. 50

Artikelnummer: Z00026015
EAN: 4033874832978
Herstellernummer: 83297X
5Star™ Vollsichtreiter, transparent, 60mm breit, Inh. 50
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Paket Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Vollsichtreiter und Beschriftungsschilder zur Beschriftung von Hängeregistraturen. • Breite: 6 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 60 mm breit
Inhalt 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen