dataplus Hängebox/23445-086, transparent, PP, 240x318x45mm, 120my, Inh. 45 mm

Artikelnummer: Z00026478
EAN: 4015845100170
Herstellernummer: 23445-086
dataplus Hängebox/23445-086, transparent, PP, 240x318x45mm, 120my, Inh. 45 mm
Inkl. Steuern: 3,90 € VE 1 Stück Netto 3,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• passend für alle Hängeregistraturen • ausklappbare Hängevorrichtung, mit Griffloch und einer Klappe mit Verschlußlasche auf dem Vorderdeckel • für DIN A4 quer • Maße: 318 x 240 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 45 mm
Farbe transparent
Format 240x318x45 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen