DURABLE DURABLE Mappenboy doppELBAhnig Economy/308210, lichtgrau, Metall, 760x592x400mm

Artikelnummer: Z00026038
EAN: 8710968171910
Herstellernummer: 308210
DURABLE DURABLE Mappenboy doppELBAhnig Economy/308210, lichtgrau, Metall, 760x592x400mm
Inkl. Steuern: 86,98 € VE 1 Stück Netto 73,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• doppelbahnig, d.h. für ca. 2x 50 Hängemappen oder -hefter DIN A4 • 4 Rollen, davon 2 feststellbar • Maße: 760 x 592 x 400 mm (B x H x T)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 760 x H 592 x T 400 mm
Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen