Elba ELBA Hängesammler vertic Ultimate/85452, naturbraun, Hartpappe, 20mm

Artikelnummer: Z00026180
EAN: 4002030007925
Herstellernummer: 85452
Elba ELBA Hängesammler vertic Ultimate/85452, naturbraun, Hartpappe, 20mm
Inkl. Steuern: 2,68 € VE 1 Stück Netto 2,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für besonders schwere Unterlagen, z.B. Kataloge, Vorgänge, usw • für DIN A4 Dokumente • Maße: 318 x 240 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe naturbraun
Format 20 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen