ELBA Hängetaschen vertic ULTIMATE/85443, naturbraun, 250x318x6mm, Inh. 25

Artikelnummer: Z00008377
EAN: 4002030007857
Herstellernummer: 100081040
ELBA Hängetaschen vertic ULTIMATE/85443, naturbraun, 250x318x6mm, Inh. 25
Inkl. Steuern: 30,63 € VE 1 Paket Netto 25,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die ultimative Hängeregistratur mit einer lebenslangen Herstellergarantie • der exklusive 240 g/qm starke Canson®-Karton verhindert das Reißen des Kartons auch bei intensivemGebrauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 250 x 318 x 6 mm
Farbe naturbraun
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen