EXACOMPTA EXACOMPTA Einstellmappe "Forever" t DINA4/48106E 220x310mm bl 290g/m²

Artikelnummer: Z00496657
EAN: 3130630481065
Herstellernummer: 48106E
EXACOMPTA EXACOMPTA Einstellmappe "Forever" t DINA4/48106E 220x310mm bl 290g/m²
Inkl. Steuern: 0,56 € VE 1 Stück Netto 0,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Format DIN A4 mit abgerundeten Ecken • 2-seitig geschlossen • Vordruck für die Beschriftung auf dem Vorderdeckel ist waagerecht und senkrecht • aus Manila-Karton 290g/m² • Format: 220 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 290g/m²
Format 220 x 310 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen