Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Hängebox Swing/1900-11, lichtgrau, Kunststoff

Artikelnummer
Z00017010
EAN
04012473190054
Herstellernummer
1900-11
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017010
EAN
04012473190054
Herstellernummer
1900-11
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Ordner3 Ordner (50 mm)
AusführungKunststoff
Farbelichtgrau
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Max. Anzahl der Hängemappen20 Hängemappen
Maße39 x 26 x 15 cm (B x H x T) Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPolystyrol
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• stabil und federleicht • mit integriertem Köcher • einfaches Öffnen und Schließen durch patentierten Verriegelungsclip inkl. großem Beschriftungsschild • Fassungsvermögen: für ca. 20 Hängemappen DIN A4 oder 3 Ordner (50 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente