Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Registratur Karat/1905-14 blau

Artikelnummer
Z00011200
EAN
04012473190535
Herstellernummer
1905-14
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00011200
EAN
04012473190535
Herstellernummer
1905-14
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Farbeblau
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Max. Anzahl der Hängemappen35 Hängemappen
Maße36 x 26,4 x 32 cm (B x H x T) Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPolystyrol
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• stapelbares Gestell für bis zu 35 Hängemappen DIN A4 • Sichtreiter schließen am oberen Rand ab • einfache Montage durch Steckverbindung • hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff • Lieferung ohne Hängemappen • Maße: 360 x 320 x 264 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente