kerkmann kerkmann Hängeregistraturwagen 1 Ablageboden/3532, lichtgrau,B76xH72xT40cm

Artikelnummer: Z00023080
EAN: 4044917394209
Herstellernummer: 3532
kerkmann kerkmann Hängeregistraturwagen 1 Ablageboden/3532, lichtgrau,B76xH72xT40cm
Inkl. Steuern: 178,24 € VE 1 Stück Netto 149,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rahmen je 2-bahnig für ca. 100 Hängemappen • oben mit Tischplatte, darunter 2 kugelgelagerte Teleskop-Ausziehrahmen mit Endarretierung • stabile Stahlkonstruktion, fahrbar auf Zwillingslenkrollen mit Feststellern • Maße: 760 x 720 x 400 mm (B x H x T)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Format B 76 x H 72 x T 40 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen