LEITZ ALPHA Hängesammler/1946-00-00, naturbraun, 6cm

Artikelnummer: Z00023950
EAN: 04002432303731
Herstellernummer: 1946-00-00
LEITZ
LEITZ ALPHA Hängesammler/1946-00-00, naturbraun, 6cm
Inkl. Steuern: 2,37 € VE 1 Stück Netto 1,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für dünne Vorgänge in Einstellmappen oder für dickere Akten • Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückendeckel für Heftstreifen • mit PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen • Natronkarton (RC) 320 g/m² • für DIN A4 Unterlagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe naturbraun
Format 6 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen