LEITZ Hängeordner/1821-00-00, schwarz, Rücken 80mm, 266x319mm für A4

Artikelnummer: Z00023926
EAN: 04002432303175
Herstellernummer: 1821-00-00
LEITZ
LEITZ Hängeordner/1821-00-00, schwarz, Rücken 80mm, 266x319mm für A4
Inkl. Steuern: 7,40 € VE 1 Stück Netto 6,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit aus- und einklappbarem Hängeschwenkbügel, Schlitzen und Griffloch • 180°-Mechanik, d.h. Ablegen auch auf der linken Seite • aus stabiler Hartpappe (RC) • für Format DIN A4, Maße: H320 x T265 mm • Fassungsvermögen 600 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 266 x 319 mm für DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen