LEITZ LEITZ Vollsichtreiter 2455/2455-00-00, farblos, Vollsichtreiter, 50mm, Inh. 50

Artikelnummer: Z00008192
EAN: 4002432410699
Herstellernummer: 2455-00-00
LEITZ LEITZ Vollsichtreiter 2455/2455-00-00, farblos, Vollsichtreiter, 50mm, Inh. 50
Brutto Set-Preis 11,13 € Netto 9,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Vollsichtreiter: 3-zeilig beschriftbar, für Einstellmappen, Breite: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblos
Format 50 mm
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]