PAGNA Personalakte/44105-02, blau, B340xH245xT3mm

Artikelnummer: Z00013107
EAN: 04013951012417
Herstellernummer: 44105-02
PAGNA Personalakte/44105-02, blau, B340xH245xT3mm
Inkl. Steuern: 8,26 € VE 1 Stück Netto 6,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Organisationsdruck auf der Titelseite • Register-Deckblatt mit gedrucktem Inhaltsverzeichnis und bedruckte Tabe für eine übersichtlich gestaltete Ablage • 5-teilig, 4 Fächer mit Heftmechanik • verschiebbare Sichtreiter mit auswechselbaren Beschriftungsschildchen • 3-Klappen-Tasche zur Ablage von ungelochten Schriftgut • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format B 340 x H 245 x T 3 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen