Quality Brand Schubladenschrank H1019xB1005xT736 grau/blau 1x50 1x75 1x100 1x125 2x150 1x250

Artikel aktuell nicht lieferbar

968,79 €

Netto 814,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamttragfähigkeit 1500 KG_tmp
Gehäuse lichtgrau, RAL 7035
Schubladeninnenbreite 900 Millimeter
Schubladeninnentiefe 600 Millimeter
Höhe (mm) 1019
Tragfähigkeit pro Schublade 80 KG_tmp
Breite (mm) 1005
Schubladen signalblau, RAL 5005
Anzahl Schubladen x Höhe 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 Millimeter
Tiefe (mm) 736
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen · Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen, und robusten Pulverbeschichtung geliefert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben