Schubladenschrank H1019xB1005xT736 grau/blau 2x50 1x75 2x100 1x125 1x150 1x250

Artikelnummer: Z00063718
EAN: 4054773011776
Schubladenschrank H1019xB1005xT736 grau/blau 2x50 1x75 2x100 1x125 1x150 1x250
Inkl. Steuern: 1.052,61 € VE 1 Stück Netto 884,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen · Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen, und robusten Pulverbeschichtung geliefert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse lichtgrau, RAL 7035
Breite (mm) 1005
Anzahl Schubladen x Höhe (mm) 2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 250
Tragfähigkeit pro Schublade (kg) 80
Tiefe (mm) 736
Schubladeninnentiefe (mm) 600
Schubladeninnenbreite (mm) 900
Schubladen signalblau, RAL 5005
Höhe (mm) 1019
Gesamttragfähigkeit (kg) 1500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen