Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS, IP 44

Artikelnummer: Z00430642
EAN: 1234
Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS, IP 44
Inkl. Steuern: 344,64 € VE 1 Stück Netto 289,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

- Robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz - Mit ergonomisch geformten Tragegriff für bequemen Transport - Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich - Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit - Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt - Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar

Steckdosen: 1x CEE 400 V/32 A, 2x CEE 400 V/16 A, 4x 230 V/16 A. Absicherung: 1x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA, 1x LS 16 A/400 V, 2x LS 16 A/230 V.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabeltyp H07RN-F 5G4,0
Kabellänge (m) 2
Steckdosen 7
Stecker CEE 400 V/32 A, 5-polig/-pin
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen