3L Registertaben 10513, weiß, pp + papier, 12x40mm, Inh.48

Artikelnummer: Z00025998
EAN: 5701193008082
Herstellernummer: 10513
3L Registertaben 10513, weiß, pp + papier, 12x40mm, Inh.48
Inkl. Steuern: 2,09 € VE 1 Paket Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Beschriftungsbereich aus Papier, Klebezone für perfekten Halt aus Kunststoff • beschriftbar mit jedem handelsüblichen Schreibgerät • lieferbar in weiß und sortiert (grün, gelb, blau, rot) • Maße: B 22 x H 40 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 12 x 40 mm
Farbe weiß
Inhalt 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen