Post-it Post-it® Index Haftstreifen Strong/686PGO, pink+grün+orange, 25,4x38mm, Inh.3x22

Artikelnummer: Z00019505
EAN: 21200975943
Herstellernummer: 686PGO
Post-it Post-it® Index Haftstreifen Strong/686PGO, pink+grün+orange, 25,4x38mm, Inh.3x22
Brutto Set-Preis 6,21 € Netto 5,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem langlebig, extra robust, ablösbar, beschriftbar • ideal für langfristige Archivierung von Dokumenten, als Farbcodierungs-System oder Karteireiter • Set mit 3 x 22 Streifen • Maße: B 25,4 x L 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25,4 x 38 mm
Inhalt 3 x 22
Farbe pink/grün/orange
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]