Post-it® Index Mini/683-4, rot/blau/gelb/grün, 11,9x43,2mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00013445
EAN: 21200508769
Herstellernummer: 683-4
Post-it® Index Mini/683-4, rot/blau/gelb/grün, 11,9x43,2mm, Inh. 4
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Paket Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die farbigen Haftstreifen in der extra schmalen Variante für mehr Übersicht im Büro • für leichtes Wiederfinden von Daten, beschriftbar, wieder ablösbar, transparent • 4 x 35 Haftstreifen im Spender • Maße: 11,9 x 43,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4 x 35 Streifen
Format 11,9 x 43,2 mm
Farbe rot/blau/gelb/grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen