Post-it® Index Mini Etui/6835CBEU, 5 Farben, 12,7x43,7mm, je 20Stück

Artikelnummer: Z00026332
EAN: 3134375317085
Herstellernummer: 6835CBEU
Post-it® Index Mini Etui/6835CBEU, 5 Farben, 12,7x43,7mm, je 20Stück
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Paket Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• praktisches Klarsicht-Etui mit Mini Index Haftmarkern in leuchtenden Farben für mobiles Arbeiten • 5 x 20 Haftstreifen im Etui, 11,9 x 43,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 12,7 x 43,7 mm
Farbe türkis/gelb/pink/lila/limongrün
Inhalt je 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen