Post-it Post-it® Index Pfeile/684ARR3, 4 Farben, Index Pfeile, 12,7x43,7mm, 96Blatt

Artikelnummer:  
Z00014472
EAN:  
21200508783
Herstellernummer:  
684ARR3
Marke: 
Post-it

Lieferung in 1 Werktag.

5,01 €

Netto 4,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot/gelb/grün/blau
Inhalt 96
Format 12,7 x 43,7 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• für die pfeilspitzengenaue Markierung der Information • ermöglichen ein leichtes Wiederfinden von Daten auch in umfangreichen Dokumenten und Listen • sie sind beschriftbar und wieder ablösbar • 4 x 24 Haftstreifen im Spender • Maße: B 11,9 x H 43,2 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben