Post-it Post-it® Index Strong/686L-PGO, pink+grün+orange, 25,4x38mm, Inh. 66

Artikelnummer: Z00010097
EAN: 51141315515
Herstellernummer: 686L-PGO
Post-it Post-it® Index Strong/686L-PGO, pink+grün+orange, 25,4x38mm, Inh. 66
Brutto Set-Preis 6,14 € Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 3 x 22 Haftstreifen im Etui • weiße Schreibfläche/farbiger Rand • Maße: B 25,4 x L 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25,4 x 38 mm
Inhalt 66
Farbe pink/grün/orange
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]