Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Haftmarker brillant/HN625, mini, 50x60mm, Inh.200

Artikelnummer
Z00025973
EAN
04004360946905
Herstellernummer
HN625
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025973
EAN
04004360946905
Herstellernummer
HN625
Marke
sigel

Technische Daten

Anzahl der Blätter40 Bl./Block
Ausführunggelb, pink, blau, grün, orange, mini, 5 Farben im Pocket. Streifenformat: 12 x 50 mm
Ausführung des Inhalts (Packung)5 Block/Pack.
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
BeschriftbarJa
Blauer EngelNein
Farbe1 x gelb, 1 x pink, 1 x blau, 1 x grün, 1 x orange
Format50 x 60 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleWerkstoff: Papier
Inhalt200 BL
Maße12 x 50 mm (B x H) Millimeter
Mit ClipNein
WerkstoffPapier
wiederablösbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• beschriftbar, haften immer wieder, lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen und sind umweltfreundlich zu entsorgen • im handlichen Pocketspender
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente