Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Haft Marker brillant/HN630, 4 Farben im Pocket, 50x80mm, Inh.160

Artikelnummer
Z00022904
EAN
04004360934438
Herstellernummer
HN630
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022904
EAN
04004360934438
Herstellernummer
HN630
Marke
sigel

Technische Daten

Anzahl der Blätter40 Bl./Block
Ausführunggelb, orange, grün, pink, 4 Farben im Pocket. Streifenformat: 20 x 50 mm
Ausführung des Inhalts (Packung)4 Block/Pack.
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
BeschriftbarJa
Blauer EngelNein
Breite50 mm
Farbe1 x gelb, 1 x orange, 1 x grün, 1 x pink
Format50 x 80 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleWerkstoff: Papier
Höhe20 mm
Inhalt160 BL
MaterialPapier
Maße20 x 50 mm (B x H) Millimeter
Mit ClipNein
WerkstoffPapier
wiederablösbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• beschriftbar, haften immer wieder, lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen und sind umweltfreundlich zu entsorgen • im handlichen Pocketspender
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente