sigel Haft Marker HN650 neon/HN650, 50x100 mm, Inh.200

Artikelnummer: Z00022903
EAN: 04004360927997
Herstellernummer: HN650
sigel Haft Marker HN650 neon/HN650, 50x100 mm, Inh.200
Inkl. Steuern: 6,38 € VE 1 Packung Netto 5,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• beschriftbar, haften immer wieder, lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen und sind umweltfreundlich zu entsorgen • im handlichen Pocketspender

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange, gelb, rot, grün, pink
Format 50 x 100 mm
Inhalt 200 BL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen