5 Star 5Star™ Haftnotizen, neon, 127x76mm, Inh. 12

Artikelnummer: Z00025734
EAN: 5010027980976
Herstellernummer: 920195
5 Star 5Star™ Haftnotizen, neon, 127x76mm, Inh. 12
Inkl. Steuern: 5,13 € VE 1 Paket Netto 4,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Notizen haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar, haften immer wieder • sortierte Packungen à 12 Blöcke mit je 100 Blatt • jede Farbe ist 3 Mal enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12
Farbe neon
Format 127 x 76 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen