Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it® Haftnotizwürfel/2028B, pastellblau, 76x76mm, Inh. 450 Blatt

Artikelnummer
Z00008322
EAN
04001895872792
Herstellernummer
2028B
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00008322
EAN
04001895872792
Herstellernummer
2028B
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter450 Bl.
AusführungFarbe: pastellblau
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Blauer EngelNein
Farbepastellblau
Format76 x 76 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 76 x 45 x 76 mm (B x H x T)
Inhalt450 Blatt
Maße76 x 45 x 76 mm (B x H x T) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Haftnotizwürfel für Vielverwender • jeder Würfel mit 450 BlattVerschiedene • Farbkombinationen, signalstark oder geschmackvoll • haften sicher, sind rückstandsfrei wieder ablösbar und haften immer wieder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente