Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it® Notes /636B, gelb, 76x76mm, Inh. 450 Blatt

Artikelnummer
Z00014595
EAN
03134375231626
Herstellernummer
636B
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00014595
EAN
03134375231626
Herstellernummer
636B
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter450 Bl.
AusführungFarbe: gelb
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Blauer EngelNein
Farbegelb
Format76 x 76 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 76 x 45 x 76 mm (B x H x T)
Inhalt450 Blatt
Maße76 x 45 x 76 mm (B x H x T) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• haften sicher auf Papier und glatten Oberflächen • rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder, ohne Unterlagen zu beschädigen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente