Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it® Notes /653E, gelb, 38x51mm

Artikelnummer
Z00025326
EAN
04033874809444
Herstellernummer
653E
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025326
EAN
04033874809444
Herstellernummer
653E
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter100 Bl.
AusführungFarbe: gelb
Ausführung des Inhalts (Packung)12 Block/Pack.
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Farbegelb
Format38 x 51 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 51 x 38 mm (B x H)
Maße51 x 38 mm (B x H) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
WerkstoffPapier
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• haften sicher auf Papier und glatten Oberflächen • rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder, ohne Unterlagen zu beschädigen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente