Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it® Notes /657, gelb, 102x76mm, Inh. 100 Blatt

Artikelnummer
Z00024863
EAN
03134375014205
Herstellernummer
657
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024863
EAN
03134375014205
Herstellernummer
657
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter100 Bl.
AusführungFarbe: gelb
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Farbegelb
Format102 x 76 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 102 x 76 mm (B x H)
Inhalt100 Blatt
Maße102 x 76 mm (B x H) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
WerkstoffPapier
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• haften sicher auf Papier und glatten Oberflächen • rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder, ohne Unterlagen zu beschädigen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente