Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it® Notes Würfel Promotion/2028NX2, 1xNeongn+1xNeonpink,76x76mm,Inh.2x450

Artikelnummer
Z00018569
EAN
04046719028238
Herstellernummer
2028NX2
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00018569
EAN
04046719028238
Herstellernummer
2028NX2
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter450 Bl./Block
AusführungFarbe: neonpink, neongrün, neonblau, ros
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 1 Post-it® Haftnotizwürfel 2028NP, 1 Post-it® Haftnoti
Ausführung des Inhalts (Packung)2 Block/Pack.
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Blauer EngelNein
Farbeneonpink, neongrün, neonblau, rosa, gelb
Format76 x 76 mm
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 76 x 45 x 76 mm (B x H x T)
Inhalt2x 450
Maße76 x 45 x 76 mm (B x H x T) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• 2 Würfel à 450 Blatt mit Preisvorteil • Farben: neonpink, -grün, rosa und neongrün, -blau, gelb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente