Post-it Post-it® Recycling/653-1T, gelb, 38x51mm, Inh. 24

Artikelnummer: Z00021837
EAN: 4046719100705
Herstellernummer: 653-1T
Post-it Post-it® Recycling/653-1T, gelb, 38x51mm, Inh. 24
Inkl. Steuern: 16,05 € VE 1 Paket Netto 13,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Haftnotizen aus 100% Recycling-Papier • weniger Verpackung, da keine Folien pro Block und 100% recycelbare Verpackung • Block mit 100 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 38 x 51 mm
Farbe gelb
Inhalt 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen