Post-it® Haftnotizen Recycling/6541GB, pastell , 76x76mm, Inh. 6

Artikelnummer: Z00016375
EAN: 4046719216383
Herstellernummer: 6541GB
Post-it® Haftnotizen Recycling/6541GB, pastell , 76x76mm, Inh. 6
Inkl. Steuern: 9,53 € VE 1 Paket Netto 8,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier hergestellt und mit dem blauen Engel ausgezeichnet • haften optimal auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar • 100 Blatt/Block

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 76 x 76 mm
Farbe pastell
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen