• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Tartan Tartan Haftstreifen Index/6835-4EU rot gelb blau grün Inhalt 4x35 Stück

Artikelnummer:  
Z00011407 
EAN:  
51141233147 
Herstellernummer:  
6835-4EU 
Marke: 
Tartan 

Lieferung in 1 Werktag.

3,36 €

Netto 2,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot/gelb/blau/rot
Format 11,9 x 43,2 mm
Inhalt 4x35
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Zum Markieren, Strukturieren aller Papierunterlagen. Zum schnellen Wiederfinden wichtiger Seiten. Signalstark, beschriftbar, selbsthaftend, ablösbar, wiederverwendbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben