Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Abfallsammler "Öko Uno Plus M" 17 l weiß

Artikelnummer
Z19841926
EAN
4007126016317
Herstellernummer
0619-230
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
33,09 € 27,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19841926
EAN
4007126016317
Herstellernummer
0619-230
Marke
Hailo

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite340.000 Millimeter
Bruttobreite333.000 Millimeter
Bruttogewicht3.874 Kilogramm
Bruttohöhe443.000 Millimeter
Bruttolänge344.000 Millimeter
Bruttovolumen.051 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530532
Farbeweiß
Gewicht3.400 Kilogramm
Größe43x30x29 cm
Höhe440.000 Millimeter
Inhalt17 l
Internet BildunterschriftAbfallsammler "Öko Uno Plus M"
Länge320.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
Maße29x32x43 cm
SeriennameÖko Uno Plus
Werks-Nr.0619-230
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Abfallsammler "Öko Uno Plus M" 17 l

  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Deckel aus Kunststoff schwarz
  • innenliegende Tretmechanik
  • ergonomisch breites Fußpedal schwarz
  • Inneneimer, Kunststoff, schwarz
  • gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account