Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L50 EasyClix" 7 Stufen

Artikelnummer
Z19838288
EAN
4007126024251
Herstellernummer
8150-707
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
112,13 € 94,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19838288
EAN
4007126024251
Herstellernummer
8150-707
Marke
Hailo

Technische Daten

Anzahl der Stufen7
Arbeitshöhemax. 3,25 Meter
Artikel enthält Holznein
Breite130.000 Millimeter
Bruttobreite540.000 Millimeter
Bruttogewicht7.000 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge2300.000 Millimeter
Bruttovolumen.162 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530992
Gewicht6.800 Kilogramm
Höhe2300.000 Millimeter
Internet BildunterschriftAlu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L50 EasyClix"
Länge540.000 Millimeter
MaterialAluminium
Plattformhöhe1,50 Meter
SeriennameL50
Tragkraftbis 150 Kilogramm
Werks-Nr.8150-707
Zolltarifnummer76169990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L50 EasyClix"

Die Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Eimerhaken und Hailo Gelenkschutz.

  • geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • roter Sicherheitsbügel aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Eimerhaken
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • rutschsichere Steckfüße - 100 % Auflage 
  • patentierter Hailo Gelenkschutz DBP gesch. DBGM 
  • verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account