Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L60 EasyClix" 3 Stufen

Artikelnummer
Z19796177
EAN
4007126024015
Herstellernummer
8160-307
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
63,99 € 53,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19796177
EAN
4007126024015
Herstellernummer
8160-307
Marke
Hailo

Technische Daten

Anzahl der Stufen3
Arbeitshöhemax. 2,35 Meter
Artikel enthält Holznein
Breite130.000 Millimeter
Bruttobreite430.000 Millimeter
Bruttogewicht4.000 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge1380.000 Millimeter
Bruttovolumen.078 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530994
Gewicht3.800 Kilogramm
Höhe1380.000 Millimeter
Internet BildunterschriftAlu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L60 EasyClix"
Länge430.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaterialmixAluminium, Verzinkter Stahl, Kunststoff
Plattformhöhe0,62 Meter
SeriennameL60
Tiefe0.13 m
Tragkraftbis 150 Kilogramm
Werks-Nr.8160-307
Zolltarifnummer76169990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L60 EasyClix"

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • rutschsichere Steckfüße - 100 % Auflage
  • patentierter Hailo Gelenkschutz DBP gesch. DBGM 
  • verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente