Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L60 EasyClix" 5 Stufen

Artikelnummer
Z19788847
EAN
4007126024039
Herstellernummer
8160-507
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
70,99 € 59,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19788847
EAN
4007126024039
Herstellernummer
8160-507
Marke
Hailo

Technische Daten

Anzahl der Stufen5
Arbeitshöhemax. 2,80 Meter
Artikel enthält Holznein
Breite130.000 Millimeter
Bruttobreite480.000 Millimeter
Bruttogewicht5.300 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge1840.000 Millimeter
Bruttovolumen.115 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530996
Gewicht5.100 Kilogramm
Höhe1840.000 Millimeter
Internet BildunterschriftAlu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L60 EasyClix"
Länge480.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaterialmixAluminium, Verzinkter Stahl, Kunststoff
Plattformhöhe1,06 Meter
SeriennameL60
Tiefe0.13 m
Tragkraftbis 150 Kilogramm
Werks-Nr.8160-507
Zolltarifnummer76169990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter "L60 EasyClix"

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • rutschsichere Steckfüße - 100 % Auflage
  • patentierter Hailo Gelenkschutz DBP gesch. DBGM 
  • verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente