Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Aluminium-Anlegeleiter "ProfiStep® uno" 18 Sprossen

Artikelnummer
Z19834163
EAN
4007126025371
Herstellernummer
7118-007
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
136,48 € 114,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19834163
EAN
4007126025371
Herstellernummer
7118-007
Marke
Hailo

Technische Daten

Arbeitshöhe6,00 Meter
Artikel enthält Holznein
AusführungAnlegeleiter
Breite340.000 Millimeter
Bruttobreite340.000 Millimeter
Bruttogewicht8.800 Kilogramm
Bruttohöhe5070.000 Millimeter
Bruttolänge80.000 Millimeter
Bruttovolumen.138 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530819
Fassungsvermögen.137 Kubikmeter
Garantiezeit10 Jahr
Gewicht8.700 Kilogramm
Höhe5070.000 Millimeter
Internet BildunterschriftAluminium-Anlegeleiter "ProfiStep® uno"
Klappbarnein
Länge80.000 Millimeter
MaßeH 4,90 m
SeriennameProfiStep® Uno
Sprossen18
Sprossenanzahl18
Werks-Nr.7118-007
WerkstoffAluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Aluminium-Anlegeleiter "ProfiStep® uno"

  • leichte und sichere Alu-Anlegeleiter für Haus und Garten
  • einfach unverwüstlich
  • längs- und querprofilierte Sprossen
  • extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account