Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Aluminium-Kombileiter "ProfiLOT" 3 x 12 Sprossen

Artikelnummer
Z19788724
EAN
4007126025029
Herstellernummer
9312-507
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
351,99 € 295,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19788724
EAN
4007126025029
Herstellernummer
9312-507
Marke
Hailo

Technische Daten

Arbeitshöhe9,25 Meter
Artikel enthält Holznein
AusführungKombileiter
Breite480.000 Millimeter
Bruttobreite480.000 Millimeter
Bruttogewicht30.500 Kilogramm
Bruttohöhe3570.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.360 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530865
Fassungsvermögen.359 Kubikmeter
Gewicht28.900 Kilogramm
Höhe3570.000 Millimeter
Inhalt3-teilig
Internet BildunterschriftAluminium-Kombileiter "ProfiLOT"
Klappbarja
Länge210.000 Millimeter
MaßeH 8,15 m
SeriennameProfiLOT
Sprossen3 x 12
Sprossenanzahl3x12
Tragkraft150 Kilogramm
Werks-Nr.9312-507
WerkstoffAluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Aluminium-Kombileiter ProfiLOT

  • 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System
  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus
  • Einstellung per Fußpedal
  • vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
  • Rasthaken und Transportsicherung
  • längs- und querprofilierte Sprossen
  • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
  • belastbar bis 150 kg
  • Höhe Anlegeleiter 1-fach: 3,45 m
  • Höhe Schiebeleiter 3-fach: 8,15 m
  • Höhe Kombileiter: 5,53 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente