Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hailo Teleskopleiter "FlexLine" 380

Artikelnummer
Z19800563
EAN
4007126023124
Herstellernummer
7113-131
Marke
Hailo
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
229,99 € 193,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19800563
EAN
4007126023124
Herstellernummer
7113-131
Marke
Hailo

Technische Daten

Anzahl der Stufen13 mm
Arbeitshöhe4,50 Meter
Artikel enthält Holznein
Breite100.000 Millimeter
Bruttobreite480.000 Millimeter
Bruttogewicht15.000 Kilogramm
Bruttohöhe1080.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.052 Kubikmeter
EGUFER-Nummer530813
Gewicht13.000 Kilogramm
Höhe1080.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTeleskopleiter "FlexLine" 380
Länge480.000 Millimeter
MaterialAluminium
SeriennameFlexLine
Stufen13
Tragkraft150 Kilogramm
Werks-Nr.7113-131
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAILO
Teleskopleiter "FlexLine" 380

  • Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
  • einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
  • keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen
  • leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
  • gummierter Wandstoßschutz
  • große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
  • als Anlegeleiter verwendbar
  • Länge eingeschoben 1,11 m
  • Länge ausgezogen 3,80 m
  • Transportgurt
  • Norm: EN 131-6
  • belastbar bis 150 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente