Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAIX Sicherheitsschuh BE Safety 54 low Gr.8 (42) schwarz/rot Leder

Artikelnummer
Z21696183
EAN
4044465324086
Herstellernummer
610008-8 (42)
Marke
HAIX
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
128,99 € 111,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21696183
EAN
4044465324086
Herstellernummer
610008-8 (42)
Marke
HAIX

Technische Daten

Breite235 Millimeter
Farbeschwarz/rot
Gewicht1380 Gramm
Größe8 (42)
Höhe120 Millimeter
Länge350 Millimeter
MarkeHAIX
MaterialLeder
Schuhweitemedium
SchutzklasseS3 HRO HI CI WR SRC ESD
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 7,5 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle · feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „AIRFLOW“- Kanälen · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · erhöhter Abrollkomfort · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (Anti Slip) · nicht kreidend · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · Sun Reflect Technologie: reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereich · Einlagenversorgung durch DGUV 112-191 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff • Kategorie: II • Zwischensohle: Metall • Schutzklasse: S3 HRO HI CI WR SRC ESD • Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht • Norm: EN ISO 20345
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente