Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAIX Sicherheitsschuh BE Safety 61 Gr.11 (46) schwarz/silber Mikrofaser/Textil

Artikelnummer
Z21696292
EAN
4044465317972
Herstellernummer
610005-11 (46)
Marke
HAIX
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
116,99 € 100,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21696292
EAN
4044465317972
Herstellernummer
610005-11 (46)
Marke
HAIX

Technische Daten

Breite235 Millimeter
Farbeschwarz/silber
Gewicht1800 Gramm
Größe11 (46)
Höhe120 Millimeter
Länge350 Millimeter
MarkeHAIX
MaterialMikrofaser/Textil
Schuhweitemedium
SchutzklasseS1P HRO HI SRC ESD
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P HRO HI SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell · „AIRFLOW“- Kanäle · Schafthöhe: 7,5 cm – leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländerprofil · erhöhter Abrollkomfort · feuchtigkeitsableitende, abriebfeste und griffige Gummilaufsohle · öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent · nicht kreidend · rutschsicher · PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · HAIX Protective sole · HAIX Composite Schutzkappe · ESD · HAIX Vario Wide Fit System · Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · metallfrei · 3 verschiedene Einlegesohlen · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff • Zwischensohle: metallfrei • Schutzklasse: S1P HRO HI SRC ESD • Ausführung: luftdurchlässiges Netzgewebe • Norm: EN ISO 20346
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente