Schaukelhaken 200mm Stahl roh galv. gelb verz. z. Durchschrauben GAH

Artikelnummer: Z00065864
EAN: 4004338204907
Herstellernummer: 204907
Schaukelhaken 200mm Stahl roh galv. gelb verz. z. Durchschrauben GAH
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karabinerhaken nicht einzeln erhältlich · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · zum Durchschrauben Maß a=200mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M12
Karabinerhaken Ø (mm) 10 x 100
Belastung max. (kg) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen