Haken für Zangen, 35x20mm

Artikelnummer: Z00046258
EAN: 4010886877234
Herstellernummer: 2008491
Gedore
Haken für Zangen, 35x20mm
Inkl. Steuern: 5,15 € VE 1 Stück Netto 4,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · Verchromt · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 35
Tiefe (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen