Schließhaken Länge 83mm Höhe 25mm Stärke 3mm gerade

Artikelnummer: Z00066641
EAN: 4003984160056
Herstellernummer: 000008025Z
Schließhaken Länge 83mm Höhe 25mm Stärke 3mm gerade
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 25 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · DIN 3133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 3 Millimeter
Höhe (mm) 25
Länge 83 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen